Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
GARANT

Fresas GARANT MasterSteel

GARANT MasterSteel - el acero ha encontrado su mejor aliado.

1164x200_Garant_Mastersteel_Header.jpg



800x1100_Garant_Mastersteel_Samurai.jpg

Las fresas de desbaste HPC GARANT MasterSteel se caracterizan por su calidad única, su alta precisión y su durabilidad impactante.

La espada del Samurái es una obra de arte, larga experiencia y alto conocimiento han dado como resultado una herramienta excepcional. Como la perfección de este instrumento milenario, las fresas de desbaste HPC GARANT MasterSteel alcanzan nuevas dimensiones de calidad en su fabricación. 

Con su geometría optimizada, sus componentes de alta calidad y su moderno proceso de fabricación GARANT ha creado nuevos estándares en el arranque de viruta.

Su geometría facilita un óptimo transporte de viruta gracias a su amplia cavidad, logrando así valores de avance máximos. Con su uso se consiguen tiempos de funcionamiento óptimos y una gran suavidad de marcha. El rendimiento de la herramienta se apoya en su división irregular, su paso de espiral dinámico y una perfecta calidad de rectificado.

Esta calidad de rectificado se presenta también en el redondeo de sus aristas de corte. La herramienta consigue así unas aristas homogéneas, que garantizan una prolongada vida útil, menor desgaste y al mismo tiempo una buena calidad superficial. El nuevo recubrimiento desarrollado en combinación con un sustrato de alto rendimiento asegura a su vez una excelente durabilidad.

 
Vídeo MasterSteel

Vídeo MasterSteel

El acero ha encontrado su mejor aliado: calidad única, alta precisión y una durabilidad impactante para una máxima perfección.

Fresa de desbaste MDI HPC MasterSteel

800x650_OneShop_Garant_MasterSteel.jpg

GARANT MasterSteel la herramienta más precisa para todos los materiales de acero

Con la nueva fresa de desbaste HPC MasterSteel se pueden mecanizar diferentes materiales de acero. Gracias a su geometría especialmente desarrollada se logran resultados sobresalientes en aceros duros (resistencia aprox. 1000 N/mm2 o incluso superior)

Las ventajas:

1. Paso de espiral dinámico para una suavidad de marcha excelente.
2. Redondeo de las aristas de corte para un mínimo desgaste y gran calidad superficial.
3. Gran espacio de viruta para valores de avance máximos.
4. División irregular para una marcha sin vibraciones.
5. Sustrato de alto rendimiento con un recubrimiento especial para un óptimo funcionamiento.

 
Vídeo Producto GARANT MasterSteel

Vídeo Producto GARANT MasterSteel

En este vídeo encontrará información de las fresas GARANT MasterSteel. Los detalles técnicos de la herramienta, campos de aplicación y los test realizados que muestran todas sus ventajas.

Opinión de los Clientes

800x650_Kundenstimme_Garant_MasterSteel.jpg

"Necesitamos lo mejor para ser los mejores".

La empresa de fabricación de maquinaria HAGER en Nördlinger Reis se ha beneficiado de las propiedades únicas de GARANT MasterSteel. "Siempre buscamos lo mejor, intentamos superarnos y lograr nuevas metas. La nueva generación de fresas de desbaste GARANT MasterSteel encaja a la perfección con nuestra filosofía. Al poco tiempo ya estábamos sorprendidos con las ventajas que nos ofrecía esta herramienta".

• Máximo avance: para una producción más rápida.
• Tiempos de funcionamiento únicos: para una producción más larga.
• Menor cambio de herramienta: para menores tiempos de parada de la máquina.


Michael Hager, Gerente

Productos y más Información

Todos los productos de esta gama de fresas están disponibles aquí.