• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Mordaza escalonada móvil 130

Número de artículo: 360536 130
Descuento
221,25 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 130 mm
Altura de bocas C 52 mm
Altura h1 22 mm
Longitud de mordazas l 74 mm
Longitud l1 30 mm
Adecuado para el código de color NC-HOLEX
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360536 130
EAN / GTIN 4045197772954

Descripción

Ejecución:

Garras escalonadas templadas y rectificadas.

Aplicación:

Para el alojamiento de las mordazas intercambiables n.º 360538; 360539; 360541.

Idóneo para:

Tensor de alta presión CN n.º 360535.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"