Ejecución:
Modo de construcción especialmente bajo (ver tabla: altura sobre el borde superior de la mesa). Mediante rectificado de la mordaza de sujeción se puede conseguir una altura de sujeción todavía más baja y compensar la tolerancia de profundidad de la ranura en T. Mediante el efecto de cuña de la mordaza de sujeción se comprime firmemente la pieza de trabajo contra la mesa.
Aplicación:
Para la sujeción lateral de piezas de trabajo especialmente bajas directamente en la mesa de máquina.
Material:
Acero bonificado y revenido en el tono de pavonado.
Volumen de suministro:
Incluido destornillador hexagonal ISO 2936 C.
Nota:
¡Sólo se entrega por pares!