Número de artículo: 358805

Husillo de marcha rápida compacto SK 40

Marca: Air Turbine
Norma asiento JIS B6339
Norma asiento DIN 69871
Norma asiento DIN 69893
Estrategia de arranque de virutas HSC

Todas las informaciones del producto:

Husillo de marcha rápida compacto SK 40

a petición
Envío inmediato
3 piezas en stock
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
€4.992,00
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Ejecución:

Husillo de marcha rápida accionado con aire, dependiendo del modelo, elevado número de revoluciones constante, también bajo carga, de 25 000 − 65 000 rpm. Potencia hasta 1 kW.

Ventaja:

  • Elevada velocidad de mecanizado en herramientas pequeñas.
  • Cuidadoso con las máquinas - El número de revoluciones es generado por el husillo de marcha rápida - el husillo de la máquina se mantiene.
  • Uso continuado gracias a refrigeración por aire integrada. Sin tiempos de inactividad.
  • Mayor durabilidad de las herramientas.
  • Muy buena calidad de la superficie de las herramientas - se requiere menos trabajo de acabado.

Aplicación:

Aumento de las velocidades de corte y de avance gracias a los husillos de marcha rápida. Uso, sobre todo, en herramientas con diámetro pequeño (6 mm).

Volumen de suministro:

Husillo de marcha rápida, pinza portapieza, portapinzas de sujeción, llave, tapón obturador, filtro de aire, manguera de conexión.

Partes opcionales:

Pieza para cambio de herramienta para cambio de herramienta automático. Necesario solo alimentación de aire externa - a petición.

Nota:

Utilice aire comprimido seco y limpio, aprox. 6,2 bar.
Otros husillos a petición: todos los modelos de mangos habituales, diferentes clases de rendimiento y de números de revoluciones.

Datos técnicos

Estrategia de arranque de virutas
HSC
Adaptador
SK 40
Norma asiento
DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
Tipo de producto
Husillo de marcha rápida

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra