Ejecución:
Cono reductor Schunk GZB-S.
Posibilidad de ajuste previo flexible de la longitud gracias a la pieza intermedia desplazable.
Con ranuras para canal de refrigeración.
Aplicación:
- Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
- Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
- El par de giro máximo garantiza un mayor volumen de arranque de virutas en comparación con una sujeción directa.
- Precisión de concentricidad ± 5 µm (precisión del sistema en 3×D).
- Precisión de concentricidad ± 2 µm (para cono reductor).
- Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.
Idóneo para:
Cono de sujeción de expansión hidráulica con ⌀ de sujeción 20 mm.