Número de artículo: 307725

Portabrocas corto Forma A HSK-A 63

Marca: GARANT
Forma A
Refrigeración interior sí, con máx. 50 bar
Par de apriete máximo M<sub>d máx.</sub> ≤ 14
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Norma asiento ISO 12164-1
Precisión de concentricidad ≤ 20
Norma asiento DIN 69882-7
Norma asiento DIN 69893-1

Todas las informaciones del producto:

Portabrocas corto Forma A HSK-A 63

a petición
Envío inmediato
76 piezas en stock
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
362,25 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

  • Para giro a la derecha y a la izquierda.
  • Con perforación Ballufchip.

  • Construcción delgada.
  • Aportación de refrigerante controlada a herramientas con IK.
  • Pares de sujeción óptimos en la herramienta.

Con refrigeración interior hasta máx. 50 bares.
Precisión de concentricidad ≤ 20 µm.

Volumen de suministro:

Incluida llave de apriete con mango transversal.

Partes opcionales:

Llave de vaso n.º 309890. Tubo de refrigerante n.º 309880.

Datos técnicos

Adaptador
HSK-A 63
Norma asiento
ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forma
A
Refrigeración interior
sí, con máx. 50 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad
≤ 20 µm
Par de apriete máximo Md máx.
≤ 14 Nm
Tipo de producto
Portabrocas corto

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra