Número de artículo: 309380

Pinzas portapiezas ER HP con obturación ER 40

Marca: FAHRION®
Precisión de concentricidad ≤ 2
Norma ISO 15488-A

Todas las informaciones del producto:

Pinzas portapiezas ER HP con obturación ER 40
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
67,00 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

Concentricidad de sistema y precisión de repetición 3 µm (3×D, máximo = 50 mm), en combinación con mandril CENTRO P FAHRION.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.

Nota:

  • Concentricidad óptima solo si se emplea con el mandril Centro P.
  • Gama de sujeción h10 (solo medida nominal).

Con obturación para refrigeración interior (utilizable hasta 100 bar). Similar a ISO 15488-A.

Datos técnicos

Adaptador
ER 40
Norma
ISO 15488-A
Precisión de concentricidad
≤ 2 µm
Tipo
471 E
⌀ exterior D
40,7 mm
Longitud total L
46 mm
Tipo de producto
Cabezal de

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra