Tirante especial con rosca interior con taladro

Número de artículo: 308740
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
145 piezas en stock

Descripción

Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

Para herramientas con mango cónico de gran inclinación DIN 69871 / ISO 7388-1.

Nota:

Obturado − con junta tórica.
Encontrará la llave de apriete y los anchos de llave adecuados respectivamente en la eShop.
Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.