Número de artículo: 303800

Mandrino portafresas Forma AD BT 40 corto

Marca: GARANT
Forma AD
Estrategia de arranque de virutas HPC
Precisión de concentricidad ≤ 5
Norma asiento JIS B6339
Perforación para conducto de refrigeración No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Norma DIN 6357
Norma asiento JIS B6339
Ejecución BT-DC

Todas las informaciones del producto:

Mandrino portafresas Forma AD BT 40 corto

a petición
Envío inmediato
10 piezas en stock
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
112,70 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Ejecución:

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Con perforación Ballufchip y perforaciones para canales de refrigeración.

Ventaja:

Mediante el contacto doble de cono y montaje plano resulta una situación de sujeción más estable y exacta:
  • Mejor calidad de superficie
  • Vida útil más larga de la herramienta
  • Asiento uniforme en el husillo (incluso a números de revoluciones elevados)
  • Mejor precisión de concentricidad
También se puede utilizar un asiento de contacto doble BT en un husillo de máquina estándar BT, y también a la inversa. Sin embargo, las ventajas del contacto doble solo se consiguen con un asiento y husillo de contacto doble.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 − 308806. Llave especial n.º 309840.

Datos técnicos

Adaptador
BT 40 corto
Norma
DIN 6357
Norma asiento
JIS B6339; JIS B6339
Forma
AD
Perforación para conducto de refrigeración
No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad
≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Ejecución
BT-DC
Tipo de producto
Mandrino portafresas

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra