Número de artículo: 301101

Cono para fresas portaplacas High Performance antivibratorio, cilíndrico con canales de refrigeración SK 40 A = 200

Marca: GARANT
Norma DIN 6357
Estrategia de arranque de virutas HPC
Precisión de concentricidad ≤ 5
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 8000 rpm
Oscilación amortiguado
Forma AD
Norma asiento ISO 7388-1

Todas las informaciones del producto:

Cono para fresas portaplacas High Performance antivibratorio, cilínd...

a petición
Envío inmediato
5 piezas en stock
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
3.829,50 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficies de contacto rectificados en el collar.
  • Con perforación Balluffchip.
  • Superficie de apoyo del tope ampliada.
  • Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Ventaja:

El núcleo de MP adaptado especialmente a los asientos permite alcanzar unos resultados de mecanizado óptimos, incluso con alcances grandes:
  • Ahorro de tiempo gracias a los parámetros de mecanizado máximos.
  • Movimiento estable y, en consecuencia, resultados de superficie perfectos.
  • Ahorro de costes gracias a la vida útil más larga de la herramienta.
  • Protección del husillo de máquina contra vibraciones.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.°. 308600 − 308806, llave de apriete de PA n.° 308820 – 308835, llave especial n.° 309840.

Nota:

Calidad de equilibrado G 6,3 dependiente de las revoluciones de funcionamiento máximas.
Otros tamaños a petición.

Datos técnicos

Adaptador
SK 40 A = 200
Norma
DIN 6357
Norma asiento
ISO 7388-1
Forma
AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad
≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Oscilación
amortiguado
Tipo de producto
Mandrino portafresas

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra