Número de artículo: 308499

Cono de sujeción plano PSC 40 corto

Marca: GARANT
Precisión de concentricidad ≤ 3
Estrategia de arranque de virutas HSC
Refrigeración interior sí
Norma asiento ISO 26623-2
Estrategia de arranque de virutas HPC
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm

Todas las informaciones del producto:

Cono de sujeción plano PSC 40 corto

a petición
Envío inmediato
9 piezas en stock
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
214,48 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Ejecución:

  • Con perforación Balluffchip.
  • Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha ).
  • Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309885. Llave de vaso n.º 309893.

Nota:

Reducción adecuada de PSC 63 a PSC 40 o PSC 50 n.° 318892.
Conos reductores adecuados de SK 40 o HSK 63 a PSC 40 o PSC 50 a petición.
Conos reductores adecuados de SK 50 o HSK 100 a PSC 63 o PSC 80 a petición.
Prolongaciones adecuadas en el n.° 318894, n.° 318895 y n.° 318896.

Datos técnicos

Adaptador
PSC 40 corto
Norma asiento
ISO 26623-2
Refrigeración interior
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad
≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas
HSC; HPC
Tipo de producto
Cono de sujeción plano

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra