Número de artículo: 303610

Cono de sujeción plano Forma AD BT 30 corto

Marca: GARANT
Precisión de concentricidad ≤ 3
Forma AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Norma asiento ISO 7388-2
Norma DIN 6359
Estrategia de arranque de virutas HPC
Norma asiento JIS B6339
Ejecución BT-DC

Todas las informaciones del producto:

Cono de sujeción plano Forma AD BT 30 corto

a petición
Envío inmediato
37 piezas en stock
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
63,25 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha).

Ventaja:

Mediante el contacto doble de cono y montaje plano resulta una situación de sujeción más estable y exacta:
  • Mejor calidad de superficie
  • Vida útil más larga de la herramienta
  • Asiento uniforme en el husillo (incluso a números de revoluciones elevados)
  • Mejor precisión de concentricidad
También se puede utilizar un asiento de contacto doble BT en un husillo de máquina estándar BT, y también a la inversa. Sin embargo, las ventajas del contacto doble solo se consiguen con un asiento y husillo de contacto doble.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 − 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Datos técnicos

Adaptador
BT 30 corto
Norma
DIN 6359
Norma asiento
ISO 7388-2; JIS B6339
Forma
AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad
≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Ejecución
BT-DC
Tipo de producto
Cono de sujeción plano

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra