Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración HSK-A 100 corto

Número de artículo: 306677
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
10 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 20 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6

Descripción

Ejecución:

  • ⌀ de sujeción 40 con 4 perforaciones roscadas para asiento de cabezales portacuchillas según DIN 2079.
  • Con perforación de chip RFID de Balluff.
  • Superficie de contacto y de unión ampliadas.
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Con orificio para conducto de refrigeración.

Aplicación:

Para sujetar fresas frontales cilíndricas y fresas portaplacas.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, llave especial n.° 309840.
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
    ⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra