Número de artículo: 301255

Casquillo reductor para vástago CM Forma A SK 50 corto

Marca: HOLEX
Precisión de concentricidad ≤ 8
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Norma asiento ISO 7388-1

Todas las informaciones del producto:

Casquillo reductor para vástago CM Forma A SK 50 corto

a petición
Envío inmediato
26 piezas en stock
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
95,22 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas.
  • Rectificado en el interior y en el exterior.
  • Con perforación Ballufchip.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600 − 308806. Llave de apriete de AB n.º 308820 − 308835.

Datos técnicos

Adaptador
SK 50 corto
Norma asiento
ISO 7388-1
Forma
ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad
≤ 8 µm
Tipo de producto
Adaptador de asiento

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra