Cepillo circular con mango Alambre de acero, latonado 0,25 mm

Número de artículo: 574325
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
2.398 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, ⌀ mango 6 mm.
El alambre de acero de alta resistencia está dotado de un fino recubrimiento de latón.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.
Para desoxidado, decapado, limpieza.