Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Lapeador manual color de identificación azul grano 220 medio

Número de artículo: 558400

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de grano 220
Grado de finura medio
Longitud total 150 mm
Segmento anchura 14 mm
Segmento longitud 35 mm
Segmento altura 5 mm
Tipo de producto Lapeador manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558400
Número del fabricante 7010251564

Tablas de Aplicación

Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
Ti
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de carburo de boro sin aglutinantes muy duro, con bordes y superficies de resistencia elevada. Cuerpo de carburo de boro 35×14×5 mm. Longitud total 150 mm.

Aplicación:

Para afilar, pulir, matar y redondear los filos de metal duro en cuchillas de tornear, escariadores, fresas, brocas, etc. También para mecanizado de precisión de piezas de trabajo muy duras.