Número de artículo: 529110

Chapa de diamante

Marca: Pferd
Símbolo de medio abrasivo D

Todas las informaciones del producto:

Chapa de diamante

a petición
Envío inmediato
53 piezas en stock
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
87,40 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

Chapa de policristalino flexible, cubierta con grano abrasivo de diamante por ambos lados. Altura con revestimiento 0,7 mm.

Aplicación:

Ideal para trabajos de rectificaciones en superficies cóncavas y convexas.

Nota:

Las limas de diamante se pueden limpiar en petróleo con un cepillo metálico (por ej., 576000).

Datos técnicos

Medio abrasivo
Policristalino
Símbolo de medio abrasivo
D
Anchura
30 mm
Altura
0,7 mm
Longitud
170 mm
Tipo de producto
Lima de diamante flexible

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra