Ejecución:
Granito natural especialmente seleccionado.
- Libre de fallos, estructura homogénea.
- Resistente a la torsión y a la flexión.
- Completamente resistente a la corrosión y al ácido, conductibilidad térmica reducida.
- Mecanizado microfino de la superficie (lapeado con diamante). Se cumplen las tolerancias permitidas.
- Bordes exteriores claramente rectificados de precisión.
- Para un almacenamiento estático se han incorporado a la parte inferior puntos de apoyo (insertos esféricos de acero).
- Más duro que el acero templado (6 - 7 según la escala de Mohs), no magnético ni conductor de electricidad.
Precisión:
La fabricación final y el control tienen lugar en zonas climatizadas dirigidas por ordenador. Los medios de medición utilizados garantizan la conexión exacta a laboratorios de calibración nacionales e internacionales.
DIN 876/0, lapeado de precisión por diamante para verificación.
Volumen de suministro:
Incluido certificado de prueba, embalaje de transporte.
Nota:
A petición: Insertos de rosca de acero inoxidables, soportes de ranura en T de acero (para n.º
430190 no es posible utilizar soportes de ranura en T de acero), precisión 000, otras medidas, dimensiones intermedias. Suministro a portes debidos.