Micrómetro para exteriores digital para la medición de ranuras

Número de artículo: 421685
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Interfaz Digimatic; Interfaz USB; Interfaz RS232C
  • Embalaje: Caja estable
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas

Descripción

Ejecución:

Micrómetro para exteriores innovador con cifras de 10 mm en pantalla de alto contraste. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Cuerpo rígido recubierto con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Selección de cero en cualquier posición. Mediante un indicador de tolerancia con límites de aviso adicionales. El operador puede reconocer cuándo la pieza de trabajo se encuentra en los límites de tolerancia.
Husillo vertical no giratorio. QUICK DRIVE con avance de paso de husillo de 5 mm por vuelta.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25-50.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498941.