Micrómetro de exteriores digital con superficie de medición escalonada

Número de artículo: 421610
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
11 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Interfaz: Interfaz Digimatic; Interfaz Digimatic
  • Embalaje: caja estable

Descripción

Ejecución:

Indicador digital de valores de medición claro (7,5 mm de altura), para una lectura rápida y sin fallos. Lectura adicional mediante nonio. Superficies de medición de metal duro lapeadas con precisión y sinterizadas husillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por tornillo de apriete. Presión de medición por medio de la carraca sensitiva 5 – 10 N.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste. 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497445.