Reloj comparador de precisión con protección contra golpes

Número de artículo: 433407
Descuento
desde  243,19 €
Precio válido hasta 30 jun 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
17 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Carcasa de latón estable, de cromado mate; cristal de reloj irrompible. Vástago de sujeción ⌀ 8 mm h6, templado y rectificado. Ejecución de alta precisión. Los puntos importantes del aparato de medición están apoyados sobre cojinetes de piedra dura. Aguja central para lectura de 1/1000 mm. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior. Presión de medición casi constante en todo el campo de medición.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.