Juego de bloques patrón paralelos Clase de tolerancia 0

Número de artículo: 480200
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: caja estable

Descripción

Ejecución:

De acero especial envejecido, escogido cuidadosamente. Especialmente resistente al desgaste por su dureza controlada (HV 800). Templado y lapeado a mano cuidadosamente. Cantos ligeramente matados. Incluye certificado de prueba del fabricante recuperable de las normas nacionales: Cada bloque patrón es individual y está provisto de un n.º de identificación. La desviación real de la medida nominal está contenida en el certificado. Ello permite conocer la medida nominal absoluta.
Clase de tolerancia 0 como patrón para control de bloques patrón de trabajo. Para el ajuste de instrumentos de medición con una precisión muy elevada.