Bloque patrón de cerámica Clase de tolerancia 1

Número de artículo: 481060
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
247 piezas en stock
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Descripción

Ejecución:

De cerámica de óxido de circonio altamente pura (ZrO2). Otro modelo como n.º 481250.
Todos los bloques patrón están marcados con un n.º de identificación individual.
  • Clase de tolerancia 1 como bloques calibradores de trabajo y barras de ajuste para fabricación y control de calibres de comprobación.

De cerámica industrial de alta pureza (dióxido de circonio ZrO2).

Ventaja:

Ideal para uso diario en la fabricación:
  • Inoxidable.
  • Sin necesidad de lubricación antes del uso.
  • Sin necesidad de lubricación después del uso.
  • Insensible a choques y golpes.
  • El doble de duro que el acero.
  • 10 veces más resistente al desgaste.
  • Altamente resistente a soluciones alcalinas, ácidos, aceite y agua abrasiva.
  • Antimagnético.
  • Sin ensamblamiento en frío de rugosidades.
  • Conductibilidad térmica reducida.

Nota:

Otras medidas nominales disponibles a petición.
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
    medida nominal (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra