Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 1

Número de artículo: 481050
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
387 piezas en stock
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Descripción

Ejecución:

Todos los bloques patrón están marcados con un n.º de identificación individual.
De acero aleado de forma especial, templado cuidadosamente, y acero especial destensado. Tam. 0,5 a 10 − sección transversal = 30 × 9 mm.Tam. 11 a 500 − sección transversal = 35 × 9 mm.
Clase de tolerancia 1 para control de barras patrón, calibres de comprobación y para ajuste de calibres de altura, así como para el resto de trabajos en la sala de medición.
Modelo similar a n.º 480450.

Nota:

Otras medidas nominales disponibles a petición.
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
    medida nominal (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra