{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Campo de medición de temperatura | -20 °C - 50 °C | |
Gama de medición humedad relativa | 0 % - 100 % | |
Resolución humedad | 0,1 % | |
Límite de error de la temperatura | ±0,5 ºC (de 0 a 50 ºC) | |
Límite de error humedad relativa | ±2 % rF (de 2 a 98 % rF) | |
Tipo de producto | Módulo higrómetro |
Número de artículo | 474032 | |
EAN / GTIN | 4029547007644 | |
Número del fabricante | 0636 9784 |