Balanza de precisión, tipo 572

Número de artículo: 479521
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa metálica resistente.
  • Seguimiento del usuario sencillo e intuitivo.
  • Funcionamiento conmutable a través de la red y con batería.
  • Las unidades de pesaje (p. ej., rosca de tornillo) se pueden programar libremente.
  • Programa de ajuste CAL: para el ajuste de la precisión (peso de ajuste externo necesario para ello a petición).
  • Recuento de piezas: cantidades de referencia seleccionables 1, 5, 10, 20 unidades. Cambio de indicación de unidades a peso.
  • Fórmula: memoria aparte para la tara y los componentes para la fórmula (neto-total).
  • KERN Universal Port (KUP): permite la conexión de adaptadores de interfaz KUP externos, como RS-232 o USB para intercambiar datos y comandos de control, sin esfuerzo de instalación.

Volumen de suministro:

Adaptador de red 230 V / 50 Hz, cubierta protectora.

Partes opcionales:

Batería externa, cable de datos, impresora, adaptador de interfaces como el RS-232 y USB bajo petición.
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
    Intervalo de pesaje máximo (g) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra