Regla graduada de acero inoxidable

Número de artículo: 461630
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
780 piezas en stock
  • Norma: EG I
  • Material: Acero fino, INOX

Descripción

Ejecución:

De acero inoxidable, superficie mate con graduación precisa. Canto superior con graduación de 1 mm, canto inferior con graduación de 1/2 mm. Parte trasera con tabla de conversión pulgadas/medidas métricas y tabla de ⌀ de agujero para roscar.