Par de guantes ESD Con recubrimiento en las yemas de los dedos

Número de artículo: 094222
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 1,78 €
  • de 12
    desde 1,48 €
a petición
Disponible
23.719 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Apto pata pantalla táctil
  • Tecnología de punto: 13G
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

Guante especialmente sensible para la protección frente a la descarga electrostática (ESD). Con buena movilidad de los dedos gracias al material de base flexible. Especialmente adecuado para el montaje de componentes electrónicos y placas de circuitos impresos, así como para cableados y alambrados.
Recubrimiento en las yemas de los dedos para un agarre seguro y una buena transpirabilidad.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas. No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido completo ESD 2023/2024"
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
    Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra