Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM TiAlN

Número de artículo: 138007
Descuento
desde  29,04 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
134 piezas en stock
  • Ángulo de flanco: 60
  • Clase de tolerancia: 2BX
  • Forma del corte previo: C
  • Ángulo de hélice: 45
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar de alta potencia, especialmente desarrollado para el uso con seguridad del proceso en aceros resistentes a corrosión y ácidos, así como materiales dúplex.
La espiralización en 45° de las ranuras receptoras de virutas favorece especialmente la formación de viruta en aceros CrNi dúctiles, austeníticos.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste
  • Recubriminento TiALN-Multilayer de última generación
  • Geometría del espacio parametrizada para formación de viruta y resistencia a la torsión óptimas

Aplicación:

Para rosca fina unificada UNF ASME − B1.1.

Productos adecuados

De la misma serie "Master Tap"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    UNF precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra