{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCGW 110304 FN | |
Tipo | MKD | |
Possibilidade de reafiamento | sí | |
Óleo de corte | MKD | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Condição de corte | continuo | |
Modelo das arestas de corte | NL | |
Profundidade de corte ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Avanço f | 0,005 mm/U - 0,1 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 1.600 m/min | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 265980 NL | |
EAN/GTIN | 4062406096199 | |
Número do fabricante | 265980 NL |