Estantería básica para cargas pesadas con 2 bastidores verticales Profundidad útil 1350 mm

Número de artículo: 993000
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 4.000
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Bastidor vertical de perfil en C, 100 mm de ancho. Con perforación de enganche a intervalos de 50 mm para enganchar los estantes extraíbles. Con barra de cierre (bloqueo de extensión individual), estante de cabeza y panel posterior (4 piezas para tam. 2000, 5 piezas para tam. 2500).

Aplicación:

Para el equipamiento con estantes extraíbles n.° 993101; 993111, así como con paredes laterales n.° 993260; 993270, puertas batientes n.° 993321; 993331 y cierre corredizo eléctrico n.° 993310993316.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • Por motivos de seguridad, la estantería se ha de anclar al suelo por las placas de base con material de fijación adecuados.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.