Estante extraíble para estantería Profundidad útil 1350 mm

Número de artículo: 993101
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 1.000
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Estante extraíble con banda contra caída por rodadura en 3 lados (35 mm de altura) y práctico tirador deslizante. Posibilidad de montaje a intervalos de 50 mm. El estante extraíble se puede montar también detrás de un juego de puertas batientes. Bloqueo de extensión individual por entrada del estante extraíble en el riel guía. Además se produce un bloqueo lateral por pernos en los rieles guía. Este bloqueo actúa en estado introducido. El bloqueo se libera al tirar de un asa bajo el tirador deslizante (manejo monomanual). En estado completamente extendido, el estante extraíble se bloquea de nuevo en los rieles guía (doble bloqueo). Es posible la carga con grúa en estado extendido, porque el estante extraíble está bloqueado. Capacidad de carga 1000 kg con la carga uniformemente distribuida. Los estantes extraíbles se entregan con etiquetas de capacidad de carga.

Lacado:

Antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

La bandeja portaobjetos de haya multiplex n.º 993170 se puede insertar en el estante extraíble.