Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Elemento filtrante superpuesto del aire de circulación para armarios de seguridad

Número de artículo: 981100

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 210 mm
Anchura 305 mm
Profundidad 555 mm
Tipo de enchufe entrada F
Tensión nominal 250 V
Tipo de producto Elemento filtrante superpuesto del aire de circulación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 981100
Número del fabricante 12125

Descripción

Ejecución:

Sistema completo con motor del aire de salida, filtro especial de carbón activo, control del aire de salida y del filtro. Con filtro secundario para mayor seguridad en caso de fuga. Carcasa de chapa de acero. Indicación de pantalla integrada y manejo táctil para un control y consulta sencillos de las funciones. Alarma visual y acústica, incl. contacto de alarma sin tensión.

Ventaja:

  • No se necesitan tuberías para el aire de salida, que representan un gasto considerable.
  • Montaje fácil y seguro.
  • No existe zona potencialmente explosiva en torno al armario.
  • Alta flexibilidad en la elección del emplazamiento.
  • Protección personal activa gracias a la captación segura de los vapores nocivos para la salud con retención en el filtro del sistema. Saturación del filtro >99,999%.
  • Silencioso solo aprox. 35 dB (A).

Aplicación:

Para la desaireación técnicamente segura de armarios de seguridad en salas de trabajo conforme a las exigencias de la TRGS510, anexo3.
El filtro solo es apropiado para vapores de disolventes (hidrocarburos), no para sustancias corrosivas, como p. ej. el ácido acético.

Norma:

Conforme a ATEX: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Idóneo para:

Armarios de seguridad n.º 981015; 981025; 981035.

Lacado:

Carcasa con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • Se recomienda sustituir una vez al año el filtro con eliminación del filtro contaminado (en caso de carga normal de sustancias perjudiciales), de lo cual ha de ocuparse el personal del servicio técnico de asecos.