Armario de seguridad Q-Classic tipo 30

Número de artículo: 981035
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Regulación de la altura en el intervalo: 32
  • Selección del color: Cuerpo RAL 7016, lados frontales RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Resistencia al fuego: 30

Descripción

Ejecución:

Cuerpo del armario de paneles especiales resistentes al fuego, revestidos con resina de melamina, puerta frontal de chapa de acero.
  • Alojamiento de estantes a intervalos de 32 mm.
  • Cubeta colectora de fondo (conforme a StawaR).
  • Con conexión para el aire de salida (NW 75).
  • Provisto de cierre con semicilindro perfilado, integrable en la instalación de cierre de la casa. Incompatible con el sistema de cerradura Hoffmann.

Con base apta para el acceso inferior.

Aplicación:

Almacenamiento de cantidades máximas de sustancias peligrosas en salas de trabajo.

Norma:

DIN EN 14470 - 1, homologado (comprobado en la cámara de combustión), resistente al fuego durante 30 minutos (según el grado de protección contra incendios de la TRGS 510, anexo 3).

Volumen de suministro:

Armario con 3 estantes, chapa perforada insertada y cubeta colectora de fondo revestida de plástico, 1 cuaderno de servicio técnico.

Lacado:

Carcasa de armario en gris antracita RAL 7016.Puertas en azul señal RAL 5005.

Nota:

A intervalos regulares (anualmente) se ha de realizar un mantenimiento y una comprobación técnica del funcionamiento de los armarios de seguridad por una persona autorizada.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Seguridad laboral"