{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Grosor material | 0,9 mm | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1.000 kg | |
Ángulo de apertura de la puerta | 225 grados | |
Regulación de la altura en el intervalo | 20 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Anchura | 1.000 mm | |
Profundidad | 550 mm | |
Altura útil | 1.840 mm | |
Cantidad de estantes en el armario | 1 | |
Cantidad de estantes en el portavalores | 3 | |
Cantidad de perchas | 4 | |
Frontales del armario | puerta batiente de chapa maciza | |
Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
Peso | 90 kg | |
Tipo de producto | Armario de oficina |
Número de artículo | 998550 | |
EAN / GTIN | 4045197681881 |