{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Características espuma rígida LD45, grosor | 30 mm | |
Grado de llenado de un cajón en G | 20×8 | |
Adecuado para mobiliario industrial | Carros de taller | |
Anchura | 500 mm | |
Profundidad | 200 mm | |
Anchura en G | 20 G | |
Profundidad en G | 8 G | |
Cantidad de herramientas | 19 | |
Ejecución | con llave (llave combinada anular y de boca) | |
Tipo de producto | Inserto de espuma rígida |
Número de artículo | 915031 19 |