Ejecución:
Dos columnas de soporte de tubo de acero de 2 mm de grosor.
Ranuras de enganche a intervalos de 50 mm en la parte delantera y trasera, así como casquillos de rosca en la parte delantera e interior.
Aplicación:
Para atornillar a tableros de banco de trabajo con 1000, 1500 o 2000 mm de largo.
Lacado:
Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.
Nota:
Durante el montaje respetar las separaciones de 920 mm, 1420 mm o 1920 mm.