Ejecución:
Perfiles de bastidor con refuerzo de entramado. Placas de pie macizas transmiten la carga al suelo. En la entrega se incluyen 4 fijaciones para el suelo por bastidor.
Descripción:
Medidas de construcción:
Longitud total de la estantería:
para bastidores soporte S610-N y S620-N: longitud nominal + número de soportes × 86 mm.
Para bastidores soporte S625-N y S635-N: longitud nominal + número de soportes×110 mm.
Idóneo para:
Estanterías para palés hasta año de fabricación 07/2018.
Lacado:
Similar a RAL 5017 azul tráfico con recubrimiento de polvo.
Nota:
La capacidad de carga necesaria del módulo de estantería determina el tipo de bastidor. Ver a este respecto la tabla de cargas.
Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.