Armario ropero con patas de plástico y cierre de pasador cilíndrico DOM

Número de artículo: 949614
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Ángulo de apertura de la puerta: 110
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Descripción

Ejecución:

Armario ropero con ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero.
Con bases de plástico.
Con cerradura de pasador cilíndrico DOM de alta calidad.
Sistema de ventilación: la entrada de aire en el estante de armario trasero proporciona una ventilación y sequedad. La entrada de aire en armarios especiales tiene lugar a través de unas aberturas por encima de la base retraída.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.