Ejecución:
Armario con equipamiento en 40x20G con pared separadora. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo.
Volumen de suministro:
Armario, incluidos pared separadora y estantes.
Lacado:
Cuerpo gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.
Puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.
Nota:
Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.°
940501 −
940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.