Ejecución:
Estación de trabajo eLevel − regulable en altura de forma progresiva y eléctrica. Ajuste de altura con panel de mando electrónico. Panel de mando con pantalla y función de memoria. Accionando se adapta la altura de todo el puesto de trabajo.
Lacado:
Pie soporte gris ratón RAL 7005, no configurable.
Columna de elevación aluminio anodizado, no configurable.
Panel lateral y posterior gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo, configurable.
Nota:
- Por favor tenga en cuenta al utilizar las carcasas para atornillar debajo del tablero de trabajo, que las carcasas no deben sobrepasar una altura máxima de 540 mm.
- Atención: en una colocación en fila, utilizar chapas cortantes n.º 920059 (peligro de aplastamiento).