{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Anchura×profundidad en E | 54×36 E | |
Altura de recipiente | 71 mm | |
División | 1 E = 17 mm | |
Número total recipientes | 30 | |
adecuado a partir de altura frontal de cajón | 100 y superior mm | |
Adecuado para cajones anchura en E | 54 × 36 E | |
Adecuado para cajones profundidad en E | 36U | |
Adecuado para cajones anchura útil | 918 mm | |
Adecuado para cajones profundidad útil | 612 mm | |
Material | Poliestireno | |
Tipo de producto | Caja para piezas pequeñas |
Número de artículo | 960389 B71/2+3 | |
EAN / GTIN | 4045197708823 |