{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura×profundidade em E | 54×36 E | |
Altura do recipiente | 26 mm | |
Unidade de divisão | 1 E = 17 mm | |
Número total de recipientes | 48 | |
indicado a partir de uma altura frontal da gaveta | 50 e superior mm | |
indicado para largura da gaveta em E | 54E | |
indicado para profundidade da gaveta em E | 36E | |
indicado para largura útil da gaveta | 918 mm | |
indicado para profundidade útil da gaveta | 612 mm | |
Material | Poliestireno | |
Tipo de produto | Recipiente para peças pequenas |
Número do artigo | 960389 B26/1-3 | |
EAN/GTIN | 4045197708809 | |
Número do fabricante | 960389 B26/1-3 |