• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
Número de artículo: 960389

Juego de cajas para piezas pequeñas para 1 cajón

Marca: GARANT
Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas

Todas las informaciones del producto:

This grading material is only compatible for workstation & storage until August 2019.
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2021
a petición
Envío inmediato
30 piezas en stock
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
83,20 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

Cajas para piezas pequeñas de poliestireno.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para el almacenamiento de tornillos, tuercas, arandelas, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 54 × 36 E. Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 918 × 612 mm.

Datos técnicos

Anchura×profundidad en E
54×36 E
Adecuado para cajones anchura en E
54 × 36 E
Adecuado para cajones profundidad en E
36U
Tipo de producto
Surtido de cajas para piezas pequeñas para cajón

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra