Número de artículo: 964956

Cinta de marcación para el suelo antideslizante Grosor de 0,5 mm

Marca: DURABLE

Todas las informaciones del producto:

a petición
Envío inmediato
25 piezas en stock
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
65,60 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

Cinta de marcación en el suelo autoadhesiva para interiores.
Para la identificación duradera de vías transitables y de circulación en almacenes e instalaciones de producción. Resistente a la abrasión y robusta. Antideslizante R9 según ASR 1.5/1,2 suelos. Grosor de 0,5 mm. Adecuado para carretilla apiladora (sin movimientos de giro, de dirección ni de freno).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Datos técnicos

Tipo de producto
Cinta de marcación en el suelo

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra