Ejecución:
Eficiente tecnología LED de alta calidad y sin mantenimiento con iluminación de superficie, homogénea, sin sombra ni deslumbramiento. Tecla de membrana con Con. / Des. y atenuación (hasta un 10 % gradual con función de memoria). Carcasa de aluminio anodizado incoloro. Varillaje descargado por resortes con articulación del cabezal 3D. Temperatura del color blanco neutro con 4000 K.
La lámpara tiene bombillas LED montadas. El fabricante puede intercambiar la fuente de luz (lámparas LED). El cliente puede intercambiar el dispositivo de control (fuente de alimentación y cable).
Volumen de suministro:
Incluida pinza de mesa (abertura sujeción 0 − 70 mm).
Cable de conexión de 3,0 m con enchufe europeo.