Bombillo para sistema de cerradura con 2 llaves

Número de artículo: 950072
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

En lugar de los bombillos estándar (Ho 001 − Ho 200) se pueden emplear bombillos de sistemas de cerradura. En caso de nuevo pedido de un sistema de cerradura se suministra también una tarjeta de seguridad.

Nota:

  • Los sistemas de cierre son realizaciones especiales a medida y requieren de planificación. Al realizar una nueva instalación se ha de presentar un plan de cerraduras / hoja de planificación totalmente cumplimentado y firmado.
  • Después del primer pedido, el cliente recibe una tarjeta de seguridad a modo de identificación. La presentación de la tarjeta de seguridad es necesaria para cualquier pedido suplementario o ampliación de la instalación de cierre.
  • En los pedidos suplementarios es imprescindible indicar la identificación de la instalación (serie de 4 letras), y para el n.º 950072 tamaño 3 / 300 y tamaño 3 / 2000 comunicar la asignación exacta de los bombillos a los grupos/grupos principales deseados. Para el n.º 950074 indicar si se desea llave maestra general, llave de grupo o llave maestra de grupo.
  • Los sistemas de cierre se realizan especialmente a medida y no se pueden anular.