Estante de almacenamiento CNC Ancho 1000 mm

Número de artículo: 970660
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Estante de chapa de acero con alojamientos de plástico para herramientas GARANT. Parte delantera con viga cuadrangular estabilizadora. Intervalo de ajuste en profundidad 130 mm. Posibilidad de bloqueo horizontal 90° y oblicuo 120°.

Idóneo para:

Montaje mediante suspensión en columnas soporte (grupo 92), estantería CNC n.º 970680, y carro para material n.º 918590 tam. 1000 (grupo 91).

Lacado:

Gris claro RAL 7035 por recubrimiento de polvo.

Nota:

Capacidad de carga en columnas soporte 25 kg;
Capacidad de carga en estantería CNC y carro para material 50 kg.