Número de artículo: 547-252

Medidor de profundidad digital ABS, 0-200 mm, 0,001 mm, base de 101,6 mm

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Medidor de profundidad digital ABS, 0-200 mm, 0,001 mm, base de 101,...

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Share product

Descripción de producto

Descripción:

Este medidor de profundidad ABSOLUTE Digimatic le ofrece las siguientes ventajas: Equipado con reloj comparador ABSOLUTE Digimatic ID-C. Equipado con un puente de medición de lobulado fino y rectificado de precisión endurecido

Característica:

Precisión: ± 5 µm
Rango de medición: 0-200 mm

Share this product

or copy this link

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra