Número de artículo: 526-163-1

Medidor de pozo para orificios muy pequeños, 1,5-4 mm, 0,01 mm

Marca: Mitutoyo

Todas las informaciones del producto:

Precio no disponible

Medidor de pozo para orificios muy pequeños, 1,5-4 mm, 0,01 mm

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Reposición
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Descripción:

El dispositivo de medición interior de 2 puntos para medir agujeros pequeños le ofrece las siguientes ventajas: Estos dispositivos de medición interior de precisión permiten mediciones rápidas y precisas de agujeros pequeños (0,95 - 18 mm). El reloj comparador analógico suministrado se puede sustituir opcionalmente por un dial Digmatic calibre (543 264B), las superficies de medición son de cromo duro

Característica:

Precisión: 4 µm
Graduación: 0,01 mm
Rango de medición: 1,5 - 4 mm
Métrico

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra